曜日別特売

シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ

シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ - ナビス(アズワン)シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ - ナビス(アズワン)シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ - ナビス(アズワン)シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ - ナビス(アズワン)シリコン輪ゴム オートクレーブ対応 1袋 100本入 OWMシリーズ - ナビス(アズワン)

伸縮性・耐熱性に優れたシリコン製の輪ゴムです。

仕様
※オートクレーブ可
材質
シリコン
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
折径(mm)
切り幅(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052970OWM-65-32 Φ65×Φ68mm 切幅3.2mm1.51053.28-899-0265
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82053085OWM-40-12 Φ40×Φ42mm 切幅1.2mm1651.28-897-0140
¥1,700
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053128OWM-65-12 Φ65×Φ68mm 切幅1.2mm1.51051.28-899-0165
¥3,600
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82053180OWM-40-32 Φ40×Φ42mm 切幅3.2mm1653.28-897-0240
¥3,700
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする