おたふく手袋
ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ)
薄くても暖かい薄手フィットタイプの防水・防寒手袋。
材質
【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル【裏地】ポリエステル【防水シート】ポリエチレン
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03766048
HA-334
S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
03766057
HA-334
L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
03766082
HA-334
LL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
03766091
HA-334
M
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください