ユニワールド
G-BOOST ウルトラバーナー
撥水・中綿・防風、防水・フリースの7層構造で風や水の侵入を防ぎ、暖かく着用
用途
荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ
材質
【手の平】ポリ塩化ビニル、【甲部】ポリエステル100%
色
モノクロブラッシュ
サイズ
M
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946910
GB-6001
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください