883-13 ヒーティングガン #883-13 HAKKO(白光) 78061500

ヒーティングガン #883-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78061500
品番
883-13
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

塗料の乾燥をはじめ、シュリンクフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。
※最高温度:吹き出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。
※外寸と重量:コード除く。

寸法(mm)
W75×L260×H190
質量(g)
750
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1000
最高温度(℃)
500
風量(m3/min)
0.23
風速(m/min)
1250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする