- 材質
- 金属+プラスチック
- 寸法(mm)
- 71.85×21.1×8.6
- 質量(g)
- 13
- 規格
- USB3.2Gen2
- 対応OS
- Windows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)
- 速度
- 最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度
- 保証期間
- 5年限定保証/無料技術サポート
- 動作温度(℃)
- 0~60
- インターフェイス
- USB Type-AおよびType-C
- 容量(TB)
- 2
- Nandタイプ
- 3D