曜日別特売
AUA9301 ケープ Audire 78069769

AUA9301 ケープ Audire 78069769
AUA9301 ケープ Audire 78069769
AUA9301 ケープ Audire 78069769
AUA9301 ケープ Audire 78069769
AUA9301 ケープ Audire 78069769
AUA9301 ケープ Audire 78069769

ケープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード78069769品番AUA9301
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,125
販売価格(税別)
¥3,750

意匠性のあるリング糸やラメ糸をミックスし、豊かな表情と上品な奥行きを持たせた洗練ツイード。アイボリーには防汚加工をプラスし、クリーンな印象をキープします。
防汚性能(アイボリーのみ):撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。
両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。背中ファスナー:持ち手が長いのでスムーズに着脱できます。後ろベンツ:後ろセンターベンツで足さばきが良く、 快適に着用いただけます。ケープ用ボタン:ワンピースの左右衿元の内側にボタンがあり、ケープ側のループを掛けて固定できます。バックスタイル:ケープは後ろボタン留め。優雅に広がるラウンドへムが美しい後ろ姿を演出。

色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル82%、レーヨン18%
色番
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする