曜日別特売

クロップドワイドパンツ

クロップドワイドパンツ - Audireクロップドワイドパンツ - Audireクロップドワイドパンツ - Audireクロップドワイドパンツ - Audireクロップドワイドパンツ - Audireクロップドワイドパンツ - Audireクロップドワイドパンツ - Audireクロップドワイドパンツ - Audire

サラリとしたドライな風合いで、肌にべたつかず快適な着心地を実現。タテヨコに伸びる2WAYストレッチ素材で、動きやすさも兼ね備えています。
防汚性能:撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
2WAYストレッチ:動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。しなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
生地全体の46%に再生ペットが使用されています。

内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78066628AUP6300ベージュ11号ポリエステル1001
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78066707AUP6300ベージュ19号ポリエステル1001
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78066935AUP6300ベージュ17号ポリエステル1001
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78067355AUP6300ネイビー19号ポリエステル1008
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78067511AUP6300ネイビー7号ポリエステル1008
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78067730AUP6300ネイビー17号ポリエステル1008
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78068001AUP6300ベージュ21号ポリエステル1001
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78068211AUP6300ネイビー21号ポリエステル1008
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78068710AUP6300ベージュ5号ポリエステル100%1
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78069130AUP6300ネイビー9号ポリエステル100%8
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78069200AUP6300ネイビー13号ポリエステル100%8
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78069541AUP6300ネイビー5号ポリエステル100%8
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78069708AUP6300ベージュ15号ポリエステル100%1
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78069848AUP6300ネイビー15号ポリエステル100%8
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78070058AUP6300ネイビー11号ポリエステル100%8
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78070356AUP6300ベージュ7号ポリエステル100%1
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78070670AUP6300ベージュ13号ポリエステル100%1
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
78070740AUP6300ベージュ9号ポリエステル100%1
¥24,000
¥18,000
¥19,800(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする