非磁性体SUS鋼ベアリング
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
ねじ緩み防止剤付きです。
ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります)。
- 用途
- 業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用などに。
- 仕様
- 【荷重と回転数の限界】392N×1000r.p.m
- トラスコ品番
- 824-7087
- 材質
- SUS303
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+110
- ねじ寸法
- ローラー/M6
- 許容荷重(N)
- 294(30kgf)/300r.p.m
- 外径(mm)
- 30
- クリアランス(mm)
- ラジアルクリアランス0.1~0.3
- 摩擦係数
- 0.005
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ























