日機
精密ロックナット CFZシリーズ
CFZ25×1.5P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ寸法
M20×1.5P
M15×1.0P
M17×1.0P
M20×1.0P
M20×1.5P
M25×1.5P
M35×1.5P
M40×1.5P
M45×1.5P
M50×1.5P
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78070986
品番
CFZ25×1.5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸方向に対しセットスクリューが30度で120度等配の設計です。
用途
ベアリングの固定
質量(kg)
0.15
ねじ寸法
M20×1.5P
総幅(mm)
20
外径(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.02MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方