SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡
70mm大口径が放つ圧倒的な集光力。25倍の視界で宇宙の深淵と遠景の細部を射抜く、大口径双眼鏡のスタンダード。
・倍率25倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。
・大口径70mm対物レンズにより、低照度下や遠距離観察でも最大限の明るさを実現。
・視野全体にわたる極めてシャープなフォーカス性能。
・鮮明でクリアな視界を提供するマルチコート光学系。
・地上観察および天体観測の両用途に好適。
・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。
・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。
・安定した長時間の観測をサポートする三脚アダプターが付属。
・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。
・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
- 付属品
- 対物レンズキャップ、三脚アダプター、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
- 仕様
- 生活防水、三脚アダプター対応
- 寸法(mm)
- 220×110×280
- 質量(g)
- (約)1474
- 倍率(倍)
- 25
- 最短合焦距離
- (約)23m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 70
- 1000m先の視野(m)
- 47
- 明るさ
- 7.84
- ひとみ径(Φmm)
- 2.8
- アイレリーフ(mm)
- 13
- 実視界(°)
- 2.7
- 内容量
- 1台
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ
















