曜日別特売
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686

 

CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686
CE-BBSM-71008 SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071686

SkyMaster 25x70 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071686
品番
CE-BBSM-71008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

70mm大口径が放つ圧倒的な集光力。25倍の視界で宇宙の深淵と遠景の細部を射抜く、大口径双眼鏡のスタンダード。
・倍率25倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。
・大口径70mm対物レンズにより、低照度下や遠距離観察でも最大限の明るさを実現。
・視野全体にわたる極めてシャープなフォーカス性能。
・鮮明でクリアな視界を提供するマルチコート光学系。
・地上観察および天体観測の両用途に好適。
・確実なグリップを可能にする保護用ラバー外装。
・容易なピント調整が可能な大型センターフォーカスノブ。
・安定した長時間の観測をサポートする三脚アダプターが付属。
・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。
・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。

付属品
対物レンズキャップ、三脚アダプター、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
生活防水、三脚アダプター対応
寸法(mm)
220×110×280
質量(g)
(約)1474
倍率(倍)
25
最短合焦距離
(約)23m
対物レンズ有効径(mm)
70
1000m先の視野(m)
47
明るさ
7.84
ひとみ径(Φmm)
2.8
アイレリーフ(mm)
13
実視界(°)
2.7
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする