SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡
・80mmの大型対物レンズは優れた集光力を誇り、低照度下での観察や天体観測に威力を発揮します。
・フルマルチコーティングとBaK-4プリズムの組み合わせにより、視界の隅々まで明るく、極めてシャープでコントラストの高い解像感を実現。
・別売のレッドドットファインダー(等倍ファインダー)を取り付け可能なRSRレールを装備しています。
・人間工学に基づいた持ちやすさと、フィールドでの日常的な使用に耐えうる保護性能を兼ね備えたラバーアーマー仕様。
・内部に窒素ガスを充填した防水設計により、あらゆる天候下でも曇ることなく使用可能です。
・遥か遠くの対象物が目の前にあるかのような臨場感で迫る、20倍の高倍率。
- 付属品
- レフレックスサイトレール(RSR)、対物レンズキャップ、交換可能なフレア付きアイカップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
- 仕様
- 防水対応、窒素充填あり、三脚取付対応
- 寸法(mm)
- 330.2×241.3×101.6
- 質量(g)
- (約)2449
- 倍率(倍)
- 20
- 最短合焦距離
- (約)20.2m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 80
- 1000m先の視野(m)
- 56
- 明るさ
- 16
- ひとみ径(Φmm)
- 4
- アイレリーフ(mm)
- 15.5
- 実視界(°)
- 3.2
- 内容量
- 1台
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ















