曜日別特売
CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650

 

CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650
CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650
CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650
CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650
CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650
CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650
CE-BBSM-72031 SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78071650

SkyMaster Pro 20x80 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071650
品番
CE-BBSM-72031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

・80mmの大型対物レンズは優れた集光力を誇り、低照度下での観察や天体観測に威力を発揮します。
・フルマルチコーティングとBaK-4プリズムの組み合わせにより、視界の隅々まで明るく、極めてシャープでコントラストの高い解像感を実現。
・別売のレッドドットファインダー(等倍ファインダー)を取り付け可能なRSRレールを装備しています。
・人間工学に基づいた持ちやすさと、フィールドでの日常的な使用に耐えうる保護性能を兼ね備えたラバーアーマー仕様。
・内部に窒素ガスを充填した防水設計により、あらゆる天候下でも曇ることなく使用可能です。
・遥か遠くの対象物が目の前にあるかのような臨場感で迫る、20倍の高倍率。

付属品
レフレックスサイトレール(RSR)、対物レンズキャップ、交換可能なフレア付きアイカップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
防水対応、窒素充填あり、三脚取付対応
寸法(mm)
330.2×241.3×101.6
質量(g)
(約)2449
倍率(倍)
20
最短合焦距離
(約)20.2m
対物レンズ有効径(mm)
80
1000m先の視野(m)
56
明るさ
16
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
15.5
実視界(°)
3.2
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする