曜日別特売

プリーツスカート(ロング丈)

プリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audire

意匠性のあるリング糸やラメ糸をミックスし、豊かな表情と上品な奥行きを持たせた洗練ツイード。アイボリーには防汚加工をプラスし、クリーンな印象をキープします。
防汚性能(アイボリーのみ):撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。

混率(%)
ポリエステル82%、レーヨン18%
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78071266AUS2300ネイビー11号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071275AUS2300ネイビー7号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071291AUS2300アイボリー13号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071300AUS2300ネイビー17号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071309AUS2300ネイビー15号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071345AUS2300アイボリー5号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071379AUS2300アイボリー7号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071406AUS2300ネイビー9号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071458AUS2300アイボリー19号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071476AUS2300ネイビー13号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071501AUS2300ネイビー21号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071510AUS2300アイボリー17号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071519AUS2300アイボリー15号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071537AUS2300ネイビー5号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071546AUS2300アイボリー11号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071598AUS2300アイボリー21号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071607AUS2300アイボリー9号15
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
78071616AUS2300ネイビー19号8
¥25,000
¥18,750
¥20,625(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする