曜日別特売
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501

AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501
AUS2300 プリーツスカート(ロング丈) Audire 78071501

プリーツスカート(ロング丈)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ21号
内容量1枚注文コード78071501品番AUS2300
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,625
販売価格(税別)
¥18,750

意匠性のあるリング糸やラメ糸をミックスし、豊かな表情と上品な奥行きを持たせた洗練ツイード。アイボリーには防汚加工をプラスし、クリーンな印象をキープします。
防汚性能(アイボリーのみ):撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。
斜めポケット:出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム:ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えて、アジャストするゴムでラクな着心地。後ろベンツ:後ろセンターベンツで足さばきが良く、快適に着用いただけます。

色
ネイビー
サイズ
21号
色番
8
混率(%)
ポリエステル82%、レーヨン18%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする