LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ

LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーTシャツ - ロゴス

自らの体温を利用して遠赤外線を輻射する特殊繊維「リゲインテック」を採用した、疲労回復ウェア。
着るだけで全身の血行を促進し、コリや疲れを和らげます。
就寝時はもちろん、お家でのリラックスタイムや、運動後など。
さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
仕事や家事など、1日中頑張った身体の疲れを回復しリカバリーしてくれます。

用途
忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。
素材
本体:ポリエステル80%・綿:20%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全11種類を絞り込む
サイズ
色
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
裾幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7807231635503283ネイビーM532159
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807236835503664ベージュS512057
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807244735503713ブラックM532159
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807245635503282ネイビーL552261
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807251735503711ブラックXL572363
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807258735503663ベージュM532159
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807260535503662ベージュL552261
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807263935503714ブラックS512057
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807265735503710ブラックXXL592465
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807267535503281ネイビーXL572363
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
7807269135503712ブラックL552261
¥5,400
¥5,940(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする