曜日別特売

モコモ網戸用シート10P

モコモ網戸用シート10P - アズマ工業

マイクロファイバー配合のシートが網戸のホコリや汚れをスッキリ拭き取ります。手にやさしい保湿成分(アロエエキス)配合。虫の嫌がる成分ヒノキ抽出物配合。
シートは両面使用できます。 1枚のシートで約90×180cmの網戸2枚分(両面)の使用が可能です。

用途
清掃、ホコリ取り
成分
薬液:水・アルコール・重曹・防腐剤・ 除菌剤・ヒノキ抽出物 ・ 保湿剤
材質
レーヨン ・ ポリエステル・ナイロン
質量(g)
9
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×200
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78073890MC‐SQA52
オープン
259
285(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする