曜日別特売
MC‐SQA52 モコモ網戸用シート10P アズマ工業 78073890

MC‐SQA52 モコモ網戸用シート10P アズマ工業 78073890
MC‐SQA52 モコモ網戸用シート10P アズマ工業 78073890
MC‐SQA52 モコモ網戸用シート10P アズマ工業 78073890

モコモ網戸用シート10P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
78073890
品番
MC‐SQA52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

マイクロファイバー配合のシートが網戸のホコリや汚れをスッキリ拭き取ります。手にやさしい保湿成分(アロエエキス)配合。虫の嫌がる成分ヒノキ抽出物配合。
シートは両面使用できます。 1枚のシートで約90×180cmの網戸2枚分(両面)の使用が可能です。

用途
清掃、ホコリ取り
成分
薬液:水・アルコール・重曹・防腐剤・ 除菌剤・ヒノキ抽出物 ・ 保湿剤
材質
レーヨン ・ ポリエステル・ナイロン
質量(g)
9
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする