北極 -10度 保冷剤 150g(1個)
GLADIATORアイスベスト(GI-469)用に開発された保冷剤。
安心の日本製。
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。
約30度の環境温度下で、表面温度0度以下を約3.5時間、10度以下を約4.5時間持続。
- 用途
- GLADIATORアイスベスト用
- 仕様
- 【冷結時間】約15~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて、設定温度により異なります)
- 成分
- 水・調整剤・増粘剤
- 色
- シルバー
- サイズ
- F
- 製品質量(g)
- 150
- 寸法(縦×横×高さH)(cm)
- 14×11×4
- 保冷時間(時間)
- 0度以下:約3.5、10度以下:約4.5(※外気約30度の環境下、使用環境により異なります)
- 内容量
- 1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。春夏 トップス の新着商品
カテゴリ
































