コーコス信岡
FARANG WORK ブルゾン
横ストレッチ25%以上。
極限まで汚水を出さないエコ染料「ASUTEX(アステックス)」染めで落ち感のある色合いを表現。
ライダースをイメージさせる両胸縦ファスナーポケット。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
混率(%)
綿99・ポリウレタン1
素材
綿スラブストレッチ
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全8種類を絞り込む
色
アーミー
グレー
サイズ
L
M
XL
XXL
胸囲(cm)
112
116
120
124
肩幅(cm)
46
48
50
52
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78075001
FW-8100
アーミー
L
116
48
62
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
78075055
FW-8100
グレー
L
116
48
62
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
78075536
FW-8100
アーミー
XXL
124
52
66
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
78075658
FW-8100
グレー
XL
120
50
64
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
78075798
FW-8100
アーミー
M
112
46
60
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
78075886
FW-8100
アーミー
XL
120
50
64
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
78076595
FW-8100
グレー
XXL
124
52
66
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
78077557
FW-8100
グレー
M
112
46
60
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください