コーコス信岡
FARANG WORK ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アーミー
アーミー
グレー
サイズ
XXL
L
M
XL
XXL
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78075536
品番
FW-8100
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
横ストレッチ25%以上。
極限まで汚水を出さないエコ染料「ASUTEX(アステックス)」染めで落ち感のある色合いを表現。
ライダースをイメージさせる両胸縦ファスナーポケット。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
アーミー
サイズ
XXL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
66
混率(%)
綿99・ポリウレタン1
着丈(cm)
68
素材
綿スラブストレッチ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。