園芸ノズル G-GARDEN LONG
庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。
片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。
水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。
スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。
金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。
ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。
- 用途
- 散水用ノズル
- 仕様
- 水形:スリムシャワー、ワイドシャワー
- 材質
- 本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレス
- 色
- サンドグレー
- 質量(g)
- 約260
- 長さ(cm)
- 約55
- 耐水圧(MPa)
- 0.7MPa(7kgf/cm2未満)
- 適合ホースサイズ(mm)
- 内径12~15、外径20まで
- 内容量
- 1本
注意
※水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損の防止の為、使用後は必ず蛇口を閉め、内部から水を抜いてください。※止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で以上ではありません。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ






























