EN-55SL(SGY) 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ 78077907

EN-55SL(SGY) 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ 78077907
EN-55SL(SGY) 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ 78077907
EN-55SL(SGY) 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ 78077907
EN-55SL(SGY) 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ 78077907
EN-55SL(SGY) 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ 78077907

園芸ノズル G-GARDEN LONG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78077907
品番
EN-55SL(SGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。
片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。
水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。
スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。
金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。
ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。

用途
散水用ノズル
仕様
水形:スリムシャワー、ワイドシャワー
材質
本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレス
色
サンドグレー
質量(g)
約260
長さ(cm)
約55
耐水圧(MPa)
0.7MPa(7kgf/cm2未満)
適合ホースサイズ(mm)
内径12~15、外径20まで
注意
※水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損の防止の為、使用後は必ず蛇口を閉め、内部から水を抜いてください。
※止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で以上ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする