曜日別特売

くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ブラック

くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業
材質
表地・裏地:ポリエステル
色
ブラック
サイズ
収納数の目安 300枚(150組)までのティッシュペーパー ※ティッシュペーパーのサイズや厚さによっては収納できない場合があります。
質量(g)
55
備考
取り付け可能な場所 直径3.5cm以内のバーなど ※設置場所のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
寸法(cm)
使用時:W13×D1×H34.5
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
収納部:W11.7×D3.5×H24 くず入れポケット:W10×H22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808520510736
オープン
¥1,200
¥1,320(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする