山崎実業
くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085205
品番
10736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
表地・裏地:ポリエステル
色
ブラック
サイズ
収納数の目安 300枚(150組)までのティッシュペーパー ※ティッシュペーパーのサイズや厚さによっては収納できない場合があります。
質量(g)
55
備考
取り付け可能な場所 直径3.5cm以内のバーなど ※設置場所のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
寸法(cm)
使用時:W13×D1×H34.5
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
収納部:W11.7×D3.5×H24 くず入れポケット:W10×H22