くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー
- 材質
- 表地・裏地:ポリエステル
- 色
- ライトグレー
- サイズ
- 収納数の目安 300枚(150組)までのティッシュペーパー ※ティッシュペーパーのサイズや厚さによっては収納できない場合があります。
- 質量(g)
- 55
- 備考
- 取り付け可能な場所 直径3.5cm以内のバーなど ※設置場所のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
- 寸法(cm)
- 使用時:W13×D1×H34.5
- 耐荷重(g)
- 500(静止荷重)
- 内寸(cm)
- 収納部:W11.7×D3.5×H24 くず入れポケット:W10×H22
- 内容量
- 1個
ティッシュペーパー の新着商品
カテゴリ































