曜日別特売
10735 くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー 山崎実業 78085230

10735 くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー 山崎実業 78085230
10735 くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー 山崎実業 78085230
10735 くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー 山崎実業 78085230
10735 くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー 山崎実業 78085230
10735 くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー 山崎実業 78085230

くず入れ付き折りたためる携帯ティッシュケース タワー ライトグレー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085230
品番
10735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200
材質
表地・裏地:ポリエステル
色
ライトグレー
サイズ
収納数の目安 300枚(150組)までのティッシュペーパー ※ティッシュペーパーのサイズや厚さによっては収納できない場合があります。
質量(g)
55
備考
取り付け可能な場所 直径3.5cm以内のバーなど ※設置場所のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
寸法(cm)
使用時:W13×D1×H34.5
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
収納部:W11.7×D3.5×H24 くず入れポケット:W10×H22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする