山崎実業
ゴミ箱裏スリムワゴン タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085379
品番
10766
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
フック×2 スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
5450
備考
-
耐荷重
天板:3kg 可動棚板:7.5kg 底板:10kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W57.4×D25.3×H65.1
内寸(cm)
天板:W53×D20 可動棚板:W52.8×D19.8 底板:W53×D19.8