曜日別特売

テーブル横折り畳み棚 タワー ホワイト

テーブル横折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業テーブル横折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業テーブル横折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業テーブル横折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業テーブル横折り畳み棚 タワー ホワイト - 山崎実業
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1335
備考
取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプ等含む) 幅38.3cm以上(脚含まず) 奥行き5cm以上の平らなデスク等 ※ 設置場所の構造や材質・形状によっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)
3(静止荷重)
寸法(cm)
使用時:W38.3×D29.6×H6.8(調節ネジ含まず)
内寸(cm)
W37×D24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808534510523
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする