マグネット ラップホルダー

マグネット ラップホルダー - シービージャパンマグネット ラップホルダー - シービージャパンマグネット ラップホルダー - シービージャパンマグネット ラップホルダー - シービージャパン

マグネットで取り付け!手に届く場所に収納。
冷蔵庫やスチール面に簡単に取り付けられるマグネットタイプなので、設置工事や工具は不要。
ラップやポリ袋を手の届く場所に収納でき、調理中でも片手でスムーズに取り出せます。

用途
マグネット ラップホルダー 台所
材質
ステンレス・マグネット・シリコーンゴム
質量(g)
390
耐荷重(kg)
1.5
サイズ(mm)
幅160×奥行65×高さ160
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799697-
¥2,600
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする