曜日別特売

マグネット 折り畳み調味料ラック

マグネット 折り畳み調味料ラック - シービージャパンマグネット 折り畳み調味料ラック - シービージャパンマグネット 折り畳み調味料ラック - シービージャパンマグネット 折り畳み調味料ラック - シービージャパン

使わないときは折り畳んでスリムに保管。
省スペース設計。
オイルボトルやスパイス類をまとめて収納でき使わないときは折り畳んでスリムに保管出来ます。

用途
マグネット 調味料ラック 折りたたみ
材質
ステンレス鋼・マグネット・シリコーンゴム
質量(g)
550
耐荷重(kg)
1.5
収納時寸法(mm)
385×120×20
使用時寸法(mm)
283×125×95
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799688-
¥3,800
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする