曜日別特売

木棚の出窓シェルフ 90cm 32034

木棚の出窓シェルフ 90cm 32034 - オダジマ

出窓スペースを利用して、鍋や調味料などキッチン道具を収納。
バックネット付きで落ち防止。
6段階に高さ調節可能。

材質
スチール、MDF(中質繊維板)、シリコンゴム
内寸法(mm)
棚板:900×190×H15
外寸法(mm)
外寸:900×203×H43
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484808132034
オープン
¥18,000
¥19,800(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする