アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 スリム

アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 スリム - パール金属アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 スリム - パール金属

スリムタイプなので狭いスペースでもすっきり収納できる。
調味料等の出し入れに便利なスライド式トレー

材質
サイドフレーム・フック:ポリスチレン、ストッカー:ポリプロピレン、パイプ:鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
1123
耐荷重(kg)
上段:3、下段:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×395×450
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128368HC-1254
¥3,100
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする