曜日別特売

マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー M ブラック

マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー M ブラック - 山崎実業マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー M ブラック - 山崎実業マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー M ブラック - 山崎実業マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー M ブラック - 山崎実業マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー M ブラック - 山崎実業
付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋・仕切り板:ポリプロピレン マグネットブラックサイズ幅26(マチ含まず)×高さ35cmまでのポリ袋を約100枚(袋の厚さにより枚数は異なります。)質量(g)565備考-寸法(cm)W12.1×D3.6×H26.3(マグネット含まず)耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)取り出し口:W2.5×D3.3×H7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808519610512
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする