山崎実業
マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー M ホワイト
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋・仕切り板:ポリプロピレン マグネット
色
ホワイト
サイズ
幅26(マチ含まず)×高さ35cmまでのポリ袋を約100枚(袋の厚さにより枚数は異なります。)
質量(g)
565
備考
-
寸法(cm)
W12.1×D3.6×H26.3(マグネット含まず)
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
取り出し口:W2.5×D3.3×H7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78085108
10511
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください