37443885 フレキシブルコンテナ 小泉製麻 78088958

フレキシブルコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は最大充填質量・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
最大充填質量(kg)
1000
注文コード
78088958
品番
37443885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合

用途
化学薬品、肥料、飼料、農作物
穀物運搬として多岐にご利用いただけます。
容量(L)
1000
本体寸法(mm)
Φ1100×1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口サイズ(mm)
Φ1100×750

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする