クーラントセーバー
・アプリケーション:切粉のタンクからクーラントを回収し、機械に戻します 。
- 用途
- コンベヤーを備えた機械の水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、12cstまでの水溶性金属加工油向け。
- 付属品
- クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホース付バキューム(フィルター付き)/バキュームホース※ホースはオプションで10メートルまで伸ばすことができます/1.5メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1/2'および 3/4' T およびストレートフィッティングキット
- その他
- 【回収率】約1L/min
- 吸引圧(kPa)
- -50~-80
- 操作圧力範囲(MPa)
- 0.1~4.5
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
商品説明動画
切削工具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78092221 クーラントセーバー - パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092221-260508-02.jpg)
![注文コード:78092221 クーラントセーバー - パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092205-260508-04.jpg)
![注文コード:78092221 クーラントセーバー - パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092205-260508-06.jpg)












