曜日別特売
144-1000 クーラントセーバー パル[切削工具] 78092221

144-1000 クーラントセーバー パル[切削工具] 78092221
144-1000 クーラントセーバー パル[切削工具] 78092221
144-1000 クーラントセーバー パル[切削工具] 78092221

クーラントセーバー144-1000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78092221
品番
144-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

・アプリケーション:切粉のタンクからクーラントを回収し、機械に戻します 。

用途
コンベヤーを備えた機械の水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、12cstまでの水溶性金属加工油向け。
付属品
クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホース付バキューム(フィルター付き)/バキュームホース※ホースはオプションで10メートルまで伸ばすことができます/1.5メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1/2'および 3/4' T およびストレートフィッティングキット
その他
【回収率】約1L/min
吸引圧(kPa)
-50~-80
操作圧力範囲(MPa)
0.1~4.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする