※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本
首下長(mm)16
内容量1本注文コード78090988品番39-HRCS M6-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208販売価格(税別)
A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金
・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、
800℃付近→引張強さ600N/mm2以上
マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし
・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45
・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等
3%硫酸⇒ALLOY718同等
・非磁性:透磁率1.005