コンパクト スタッキングベルトパーテーション ホワイト〔ストエキオリジナル〕
スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。アンティークな雰囲気に合うホワイトです。
ベルトは150cm以内でご使用ください。
- 用途
- 片方ベルト+ベルト受け×3付き
- 種別
- ブルー 1台
- 質量(kg)
- 約3.8
- 直径×高さ(cm)
- ベース:30×70
- 素材
- 本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステル
- ベルト長さ(cm)
- 150
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
パーティション の新着商品
カテゴリ






















![マグネット式蚊帳カーテン アーテック[学校教材・教育玩具] マグネット式蚊帳カーテン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897327-260917-02.jpg)








