ブルー
ストア・エキスプレス
コンパクト スタッキングベルトパーテーション ホワイト〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78094811
品番
6269-1234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。アンティークな雰囲気に合うホワイトです。
ベルトは150cm以内でご使用ください。
用途
片方ベルト+ベルト受け×3付き
種別
ブルー 1台
質量(kg)
約3.8
直径×高さ(cm)
ベース:30×70
素材
本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステル
ベルト長さ(cm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650