曜日別特売
MPS-1224-M エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック 78094750

MPS-1224-M エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック 78094750
MPS-1224-M エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック 78094750
MPS-1224-M エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック 78094750
MPS-1224-M エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック 78094750
MPS-1224-M エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック 78094750

エンジン始動用プッシュスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78094750
品番
MPS-1224-M
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

エンジンスタートストップ スイッチ
自動車と船舶両用便利なスイッチ
簡単操作で素早く始動停止が可能
車両だけでなく、船舶用途にも使用可能
ABS製で耐摩耗性に優れ、長寿命
直感的で快適な操作性
12-24V対応
耐久性に優れた設計
1年保証

質量(g)
36
定格電圧(V)
DC12-24
接触抵抗(mΩ)
50Ω
保証期間
1年間
素材
ABS
絶縁抵抗
100ΜΩ
動作電流(A)
50
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする