防水リレースイッチ
・トリガー操作:12V電源や各種スイッチと連動させて使用可能です。
・セット内容:12V 40Aリレーと5線式リレーソケットハーネスが付属したフルセットです。
・制御方式:プラス(正)制御・マイナス(負)制御の双方に対応し、スイッチやイグニッション回路など多様な入力に対応します。
・ダイオード内蔵:各リレーにサージ電圧抑制用のダイオードを内蔵しており、スイッチング時の逆電圧から電装品を保護します。
・防水性能::IPX4相当
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※取扱説明書は付属しておりません。お取り付けには電気に関する専門知識が必要となります。
※安全のため、お取り付けは専門の技術者にご依頼いただくことを推奨いたします。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ