SA-X01 36Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン) 78095380

36Vファンバッテリーフルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78095380
品番
SA-X01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新基準モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等に対応するTYPE-C給電を両立。水洗いに対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。

セット内容
36V専用ファン(SA-X02 2個セット)、36V専用バッテリー(SP-X03)、36V専用二股コード、36V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書
色
ステルスサイクロン
質量(g)
約385
最大出力(W)
【TYPE-C】22.5
定格容量
14.4V/5000mAh/72Wh
連続使用時間(時間)
【36V(強)】約4[約1(36V)+約3(24V)]、【30V(中)】約3、【24V(弱)】約6、【21V(弱)】約8 ※36V(強)は1時間使用後、自動的に24V(弱)に切り替わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×114×34
充電時間(時間)
約2.5
最大入力(W)
【TYPE-C】45
定格出力電圧(V)
36/30/24/21
最大風量(L/sec)
【36V(強)】約123、【30V(中)】約100、【24V(弱)】約82、【21V(弱)】約72
色番
16
定格入力
DC16.8V/1.5A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする