曜日別特売

ステンレスベランダものほし台

ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 - 積水樹脂商事

格子てすりにしっかり取付け、足もとをスッキリ使えるものほし台です。上下2段に竿4本が掛けられる大容量タイプです。下段は竿を掛けたまま収納できる仕様です。サビに強いステンレスパイプを使用しています。

用途
室内干し 物干し 洗濯用品
材質
本体:ステンレスパイプΦ29.4mm/部品:ABS樹脂・PP樹脂/金属部品:ステンレス・スチール(メッキ)
質量(kg)
約2.6
取付
丸てすりΦ50~Φ100mmまで、角てすり高さ30~100mmまで×幅50~100mmまで、格子の間隔160mmまで
耐荷重(kg)
約30
寸法(cm)
使用:約16×65×105
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095897DB-602
オープン
¥14,998
¥16,498(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする