積水樹脂商事
ステンレスベランダものほし台
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095897
品番
DB-602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,498
販売価格(税別)
¥
14,998
バスケットに入れる
格子てすりにしっかり取付け、足もとをスッキリ使えるものほし台です。上下2段に竿4本が掛けられる大容量タイプです。下段は竿を掛けたまま収納できる仕様です。サビに強いステンレスパイプを使用しています。
用途
室内干し 物干し 洗濯用品
材質
本体:ステンレスパイプΦ29.4mm/部品:ABS樹脂・PP樹脂/金属部品:ステンレス・スチール(メッキ)
質量(kg)
約2.6
取付
丸てすりΦ50~Φ100mmまで、角てすり高さ30~100mmまで×幅50~100mmまで、格子の間隔160mmまで
耐荷重(kg)
約30
寸法(cm)
使用:約16×65×105