CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949

 

CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949
CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949
CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949
CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949
CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949
CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949
CE-BBUC-71252 UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡 セレストロン 78095949

UpClose G2 8x40 ポロプリズム双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095949
品番
CE-BBUC-71252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

日常使いから自然観察まで気軽に使えて視界が広がる、スポーツ観戦からコンサートなどあらゆるシーンで活躍する双眼鏡。
【頑丈で耐水性のあるゴムカバーのアルミボディを採用】
UpClose G2は軽量で耐久性のあるシャーシを備えており、頑丈で耐水性のあるゴムで覆われたアルミニウムボディは、野外での過酷な使用にも耐えるように設計されています。このフレームはタフで剛性が高く、ゴムでコーティングされているため、野外での厳しい使用に耐え、予期せぬ状況にも繰り返し耐えることができる耐水性を備えています。
【レンズにはマルチコーティングを採用し、光透過率が向上】
レンズにはマルチコーティングされた光学系が採用されており、これにより光透過率が向上します。その結果、非コーティングの双眼鏡よりも明るく、鮮明で、高コントラストな見え方を実現しました。また、他の光学表面も特別なコーティングで処理されており、光透過率をさらに高めています。
【スポーツ観戦やコンサートなどあらゆるシーンで活躍】
UpClose G2は普段使いに適した双眼鏡として、スポーツイベント、観光、ハイキング、野鳥観察、野生生物やホエールウォッチングなど、幅広い用途に持ち運んで活躍します。

付属品
キャリングケース、対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
生活防水、三脚取付対応
質量(g)
(約)680
倍率(倍)
8
視界
143m(1000m先)
対物レンズ有効径(mm)
40
サイズ(mm)
173×74×137
明るさ
25
距離
(約)6m(最短合焦)
ひとみ径(Φmm)
5
アイレリーフ(mm)
12
実視界(°)
8.2
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする