PPたわしハンディ柄付 中 3P
鉄のフライパン、ザルの洗浄、排水溝やお風呂等のタイルの洗浄、靴洗い等などの汚れ落とし
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。
- 用途
- 掃除、洗浄など
- 材質
- ポリプロピレン、鉄線
- 寸法(mm)
- 約W90×D300×H50
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 約102
- 耐熱温度(℃)
- 100
- 直径(mm)
- 糸:0.3
- 内容量
- 1パック(3個)
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



















