早川工業
PPたわしハンディ柄付 中 3P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
78101646
品番
132153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鉄のフライパン、ザルの洗浄、排水溝やお風呂等のタイルの洗浄、靴洗い等などの汚れ落とし
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。
用途
掃除、洗浄など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W90×D300×H50
色
ブルー
質量(g)
約102
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
糸:0.3
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください