曜日別特売

吸い殻入れ10型

吸い殻入れ10型 - 土井金属化成

吸い殻入れ
赤色で目立つ、作業現場や屋外や工場などの、喫煙用吸殻入れです
片付けラクラク、掃除の手間も最小限。
吸殻入れ以外に通常のバケツとしてもご利用いただけます
プラスチック製のバケツと比較して、紫外線による劣化が少ない

用途喫煙後の吸い殻の回収材質0.27mm厚亜鉛鉄板(カラー印刷仕上げ)、鉄線、木寸法(mm)約W310×D312×H207 内寸/約284Φ×H188レッド質量(g)約660容量(L)約8.4内容量1個
注意
※厚亜鉛鉄板(トタン製)の為、輸送中に多少楕円に変形することがあります。
※その場合は手で押して円形に直してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101820111551
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする